Motion
D-M9PWM
PNP SOLIDE DIRECT EN LIGNE
N° D’ARTICLE MI05399335
N° MFRD-M9PWM
Prix36.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PNP SOLIDE DIRECT EN LIGNE
N° D’ARTICLE MI05399335
N° MFRD-M9PWM
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
Prix36.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    4.6 mm
  • Longueur totale
    22 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Poids
    14 g

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC, relais IC
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 1m
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Action de commutation
    PNP (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
D-M9PWM PNP SOLIDE DIRECT EN LIGNE
  • Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
  • Usage général
  • Bande, rail, tige d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne

Les clients ont également acheté