Motion
CLA2D100-760-E

SMC CORP OF AMERICA
CLA2D100-760-E

Cylindre pneumatique de verrouillage à tige unique SMC® CLA2D100-760-E , diamètre de 100mm , 760mm temps, piston à double action, verrouillage par ressort
N° D’ARTICLE MI05399415
N° MFRCLA2D100-760-E
Prix1,324.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CLA2D100-760-E

Cylindre pneumatique de verrouillage à tige unique SMC® CLA2D100-760-E , diamètre de 100mm , 760mm temps, piston à double action, verrouillage par ressort
N° D’ARTICLE MI05399415
N° MFRCLA2D100-760-E
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
Prix1,324.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    760 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Instructions d’installation
  • Direction de verrouillage
    Les deux directions
  • Méthode de verrouillage
    Verrouillage du ressort
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Double épaule
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CLA2
  • Fiche technique
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CLA2D100-760-E CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté