Spécifications
Dimensions
- Longueur totale42.5 mm
- Taille du port1/8 po
Détails
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Température de fonctionnement maximale50 °C
- Température de fonctionnement min.0 °C
- Plage de pression de fonctionnement0 à -101 kPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieZSE30
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Norme de filetageNPT
Aperçu
Description du fabricant
ZSE30A-N01-B-P 2 COULEURS HAUTE PRÉCISION
- Les réglages peuvent être copiés sur un maximum de 10 capteurs esclaves à la fois
- Possibilité de vérifier la valeur de consigne pendant le verrouillage de la clé
- Affichage à 4 chiffres
- Raccords à une touche remplaçables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité