Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/2 po
- Taille de l’orifice d’échappement1/2 po
- Hauteur totale126 mm
- Longueur totale156 mm
- Largeur totale145.3 mm
- Taille du port de pression1/2 po
Détails
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieVP700
- Orifice(s) du collecteur1/2 BSPT
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations3
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de pilotePilote interne
- Norme de filetageRc