Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre52 mm
- Extérieur Diamètre60 mm
- Global Largeur24 mm
- Poids0.18 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique44000 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles KT526024C3 présente un diamètre d’alésage de 52 mm, un diamètre extérieur de 60 mm, une largeur globale de 24 mm et un poids de 0.18 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes d’engrenages industriels, aux ensembles de transmission automobile et aux machines rotatives.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT526024C3
- Rpm max.9500 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique80800 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation