Motion
CDRQ2BT10-360

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BT10-360

Actionneur rotatif compact
N° D’ARTICLE MI05406531
N° MFRCDRQ2BT10-360
Prix300.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BT10-360

Actionneur rotatif compact
N° D’ARTICLE MI05406531
N° MFRCDRQ2BT10-360
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
Prix300.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10 mm
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    97 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Port 1 taille/type
    M5 x 0.8 femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    360 °
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 0.7 s/90°
  • Type d’arbre
    Arbre simple
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
CDRQ2BT10-360 ACTIONNEUR ROTATIF
  • Profil bas
  • Les arbres simple et double sont disponibles dans toutes les tailles
  • Les interrupteurs automatiques 2 peuvent être montés du même côté
  • Plage de réglage de l’angle rotatif : 350° à 370°
  • Les options comprennent l’aimant, le type d’arbre, le style de filetage de l’orifice et le coussin d’air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté