Motion
6308-2NSE9C3BM8M

NACHI AMERICA INC
6308-2NSE9C3BM8M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05406835
N° MFR6308-2NSE9C3BM8M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6308-2NSE9C3BM8M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05406835
N° MFR6308-2NSE9C3BM8M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    RADIAL DE RAINURE PROFOND 6308 2NSE9
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6308-2NSE9C3BM8M est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 40mm , une conception droite, un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 23mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308-2NSE9C3BM8M
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893535983
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893535983

Aperçu

Description du fabricant
RADIAL DE RAINURE PROFOND 6308 2NSE9