Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6563 po
- Espacement des trous de boulon5-21/32 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur de l’alésage1-21/32 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6560 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.8130 po
- Longueur totale6.7500 po
- Largeur totale4.1300 po
- Poids4 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementPlaqué nickel
- CouleurArgent
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3S224EZ48 Roulements à billes - FX3S224EZ48
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Numéro CUP du fabricant662864723824
- Température de fonctionnement maximale226 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique4460 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864723824
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/2 po, usage intermédiaire, bloc de bride plaquée en fonte nickel à 2-Bolt, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité à contact avec la lèvre unique, roulement revêtu d’oxyde noir, graisse de qualité alimentaire, rempli de graisse à 100 %, boîtier bouché