Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.5938 po
- Espacement des trous de boulon4-19/32 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur de l’alésage1-11/32 po
- Largeur du boîtier17/32 po
Détails
- Numéro de palierSG2E20E1LPA
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseAlmasol 1250 haute température
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662864716390
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- Matériau du dispositif de retenueACIER
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- SérieFX3S
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864716390
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact Viton à une lèvre, dégagement accru C5 , dispositifs de retenue en acier, graisse haute température