Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5313 po
- Espacement des trous de boulon3-17/32 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Longueur de l’alésage1-1/8 po
- Largeur du boîtier7/16 po
Détails
- Numéro de palierSG212E1LPA
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseAlmasol 1250 haute température
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662864717847
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.7500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lb
- Capacité de charge statique radiale1480 lb
- Matériau du dispositif de retenueACIER
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864717847
Aperçu
- Roulement à billes monté de 3/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact Viton à une lèvre, dégagement accru, graisse haute température, dispositifs de retenue en acier