Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.8906 po
- Espacement des trous de boulon3-57/64 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur de l’alésage1-11/64 po
- Largeur du boîtier1/2 po
Détails
- Numéro de palierSG216HFFLPA
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseHuile Mobil Velocite n° 10
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662864717434
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.11400 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- SérieFX3S
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864717434
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, service intermédiaire, bloc à bride 2-Bolt en fonte, verrouillage par vis de réglage, fonctionnement libre, remplissage d’huile à 10 %