Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Espacement des trous de boulon3-5/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur de l’alésage1-9/16 po
- Largeur du boîtier1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5630 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.7190 po
- Longueur totale4.6300 po
- Largeur totale4.6300 po
- Poids3.30 lb
Détails
- Numéro de palierSG220E1LPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt F3S220E1 Roulements à billes - F3S220E1
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique5810 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseAlmasol 1250 haute température
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantALMASOL 1250 À HAUTE TEMPÉRATURE
- Type de lubrificationAlmsol 1250
- Numéro CUP du fabricant662864718547
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Vitesse maximale4800 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueACIER
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique3440 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864718547
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact Viton à une lèvre, dispositifs de retenue en acier, graisse haute température, dégagement accru