Motion
P3S2E26E 1 5/8

LINK-BELT
P3S2E26E 1 5/8

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-5/8 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI05411036
N° MFRP3S2E26E 1 5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3S2E26E 1 5/8

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-5/8 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI05411036
N° MFRP3S2E26E 1 5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3750 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6563 po
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    1.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service léger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864713849
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864713849

Aperçu

Description du fabricant
P3S2E26E OREILLERNOIR C251-58

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer