Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.0000 po
- Espacement des trous de boulon6 po
- Taille du boulon3/4 po
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Longueur de l’alésage2-17/64 po
- Largeur du boîtier3/4 po
Détails
- Numéro de palierSG247ELPA
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662864721271
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.2900 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale15080 lb
- Capacité de charge statique radiale11100 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864721271
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 15/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique