Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.2500 po
- Espacement des trous de boulon7-1/4 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2 po
- Longueur de l’alésage1-13/16 po
- Largeur du boîtier23/32 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8130 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.0000 po
- Longueur totale8.5000 po
- Largeur totale5.0000 po
- Poids6 lb
Détails
- Numéro de palierSG232ELPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3S232E Roulements à billes - FX3S232E
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique9800 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864717557
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3200 tr/min
- Vitesse maximale3200 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lb
- Capacité de charge statique radiale6570 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Auto-alignementOui
- SérieFX3S
- Capacité de charge statique6570 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864717557
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique