Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-9/16 po
- Largeur du boîtier2 1/16 po
- Hauteur totale6.5000 po
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur totale2.6300 po
- Code de taille208
- Poids5.20 lb
Détails
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Numéro de catalogue du fabricantTH3S225E
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864724982
- Rpm max.4500 tr/min
- Température maximale225 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Type de dispositif de retenueNylon
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Série200
- CUP_NON662864724982
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0367 Hz
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 9/16 po, usage intermédiaire, bloc de prise en charge en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique