Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.5000 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Diamètre à l’alésage2-3/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8906 po
- Hauteur totale5.3750 po
- Longueur totale9.5000 po
- Largeur totale2.3750 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864714358
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale11840 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON662864714358