Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.0000 po
- Espacement des trous de boulon3 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre5/8 po
- Longueur de l’alésage63/64 po
- Largeur du boîtier3/8 po
Détails
- Numéro de palierSG210MHFFLPA
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662864717977
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.15800 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lb
- Capacité de charge statique radiale1110 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864717977
Aperçu
- Roulements à billes montés de 5/8 po, service intermédiaire, bloc à bride de 2-Bolt en fonte, verrouillage par vis de réglage, fonctionnement libre, remplissage de graisse à 10 %