Motion
F3S231E1

LINK-BELT
F3S231E1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à roulement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05411665
N° MFRF3S231E1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3S231E1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à roulement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05411665
N° MFRF3S231E1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Espacement des trous de boulon
    4-3/8 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1-13/16 po
  • Largeur du boîtier
    9/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8030 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.9060 po
  • Longueur totale
    5.6300 po
  • Largeur totale
    5.6300 po
  • Poids
    5.20 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SG231E1LPA
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt F3S231E1 Roulements à billes - F3S231E1
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    7920 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    Almasol 1250 haute température
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    ALMASOL 1250 À HAUTE TEMPÉRATURE
  • Type de lubrification
    Almsol 1250
  • Numéro CUP du fabricant
    662864718592
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    E Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Capacité de charge statique
    5220 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864718592

Aperçu

Description du fabricant
F3S231E1 FLANG NOIR FC4251-1516-E1
  • Roulement à billes monté de 1 15/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact Viton à une lèvre, dégagement accru, graisse haute température, dispositifs de retenue en acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer