Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.0000 po
- Espacement des trous de boulon3 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre5/8 po
- Longueur de l’alésage63/64 po
- Largeur du boîtier3/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9900 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.1250 po
- Longueur totale3.8800 po
- Largeur totale2.3100 po
- Poids0.85 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG210ELPAK8299A
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementPlaqué nickel
- CouleurArgent
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3S210EK75 Roulements à billes - FX3S210EK75
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique2360 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Numéro CUP du fabricant662864724036
- Température de fonctionnement maximale235 °F
- Rpm max.9000 tr/min
- Vitesse maximale9000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lb
- Capacité de charge statique radiale1110 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique1110 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864724036
Aperçu
- Roulement à billes monté de 5/8 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, boîtier plaqué nickel