Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre4.1250 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur de l’alésage1-9/16 po
- Largeur du boîtier7/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5630 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Global Hauteur1.8900 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
- Diamètre du pilote3 3/8 po
- Poids4.20 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG220ELPAK8299A
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementPlaqué nickel
- CouleurArgent
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FC3S220EK75 Roulements à billes - FC3S220EK75
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique5810 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de montage de brideRond 4-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Numéro CUP du fabricant662864724159
- Température de fonctionnement maximale237 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Vitesse maximale4800 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique3440 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864724159
Aperçu
- Roulements à billes montés de 1 1/4 po, service intermédiaire, bloc rond 4-Bolt en fonte émaillée nickelé, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à simple rebord, roulement à revêtement d’oxyde noir, graisse de qualité alimentaire