Motion
PT3S224EK75

LINK-BELT
PT3S224EK75

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI05411741
N° MFRPT3S224EK75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PT3S224EK75

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI05411741
N° MFRPT3S224EK75
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service léger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864724173
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864724173

Aperçu

Description du fabricant
PT3S224EK75 OREILLERNOIR NTBC251-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer