Motion
PSS216FF 1

LINK-BELT
PSS216FF 1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 2,5 cm, Acier estampé, Usage léger
N° D’ARTICLE MI05411763
N° MFRPSS216FF 1
Prix106.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PSS216FF 1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 2,5 cm, Acier estampé, Usage léger
N° D’ARTICLE MI05411763
N° MFRPSS216FF 1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5625 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1719 po
  • Hauteur totale
    2.2188 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    1.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service léger
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864724623
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    11400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864724623

Aperçu

Description du fabricant
PSS216FF OREILLERNOIR PS251-FF

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer