Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie2.5000 po, 63.50 mm
- Alésage Diamètre2-1/4 po
- Longueur de l’alésage1.8150 po, 46.10 mm
- Diamètre du trou1.3800 po, 35.10 mm
- Dimensions du boîtier2.5000 po, 63.50 mm
- Largeur du boîtier2.5000 po, 63.50 mm
- Largeur de la bague intérieure1.8150 po, 46.10 mm
- Insérer le diamètre extérieur2.7490 po, 69.82 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8150 po, 46.10 mm
- Diamètre extérieur2.7490 po, 69.82 mm
- Hauteur totale5.8800 po, 149.40 mm
- Longueur totale6.8100 po, 172.97 mm
- Largeur totale2.5000 po, 63.50 mm
- Diamètre de l’arbre2.2500 po, 57.14 mm
- Code de taille211
- Fente Espacement5.0930 po, 129.36 mm
- Fente Largeur1.0630 po, 27 mm
- Taille du filetage du taraud1/8 NPT
- Poids3.93 kg, 8.66 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique43592.6 N, 9800 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantTH3S2E36E
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale107 °C, 225 °F
- Rpm max.3200 tr/min
- Vitesse maximale3200 tr/min
- Température maximale107 °C, 225 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement107 °C, 225 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale43592.6 N, 9800 lbf
- Capacité de charge statique radiale29224.8 N, 6570 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeSG2E36ELPA
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Type de scellementJoint de contact à lèvres unique
- Auto-alignementVrai
- SérieLINK-BELT BILLE 200
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique29224.8 N, 6570 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0437 Hz