Motion
VV5Q51-0204TLD1

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q51-0204TLD1

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI05414488
N° MFRVV5Q51-0204TLD1
Prix190.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q51-0204TLD1

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI05414488
N° MFRVV5Q51-0204TLD1
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
Prix190.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    178 mm
  • Largeur totale
    179 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ5000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/2 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VQ
  • Type de câblage
    Fil de connexion

Aperçu

Description du fabricant
VV5Q51-0204TLD1 MFLD, ENFILÉ, VQ5000
  • Collecteur enfichable monté sur socle pour vanne VQ5*0*
  • Maximum de 12 stations disponibles en standard
  • 6 tailles de port disponibles
  • Entrée électrique directe
  • Vannes câblées individuellement
  • Boîtier IP65 en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté