Motion
LRT253032
Anneau intérieur - Alésage de 25 mm, D.E. de 285 mm
N° D’ARTICLE MI05414870
N° MFRLRT253032
Prix32.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 25 mm, D.E. de 285 mm
N° D’ARTICLE MI05414870
N° MFRLRT253032
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
Prix32.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    285 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT253032 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 285 mm, une largeur globale de 32 mm et un poids de 0.12 lb, conçu pour les applications spécialisées de roulement à rouleaux à aiguilles nécessitant une gaine intérieure durcie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT253032
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT253032 COURSE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon