Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale259 po
- Longueur totale122 po
- Largeur totale122 po
- Taille du port1 BSPT
- Poids2.1 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Valeur nominale du filtre0.3 μm
- Débit130.66 pcm
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Plage de température de fonctionnement+5 à +60 °C
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuveMaximum de +1.5 MPa
- SérieAM
Aperçu
- Séparateur de brumes, connexion modulaire possible
- Filtration de la poussière, séparation du brouillard d’huile
- Valeur nominale de filtration : 0.3µm
- Efficacité de filtration : 99.9 %