Motion
154401
ZEP TAPS-IT DE LUBRIFIANT
N° D’ARTICLE MI05419645
N° MFR154401
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZEP TAPS-IT DE LUBRIFIANT
N° D’ARTICLE MI05419645
N° MFR154401
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Toucher le composé
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Caractéristiques et avantages
    La bonne lubrification élimine le soudage par copeaux, les brûlures par taraudage et les bris; peut être utilisée avec une large gamme de métaux; peut être appliquée directement à partir d’une bouteille à vaporiser; ne laisse pas de dépôts sur la machine; ne fume pas et ne sent pas
  • Type de formule
    Soluble d’eau
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Application du matériel
    Toucher le composé
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’oxyde d’éthylène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • Nom/numéro commercial
    Lubrifier Taps-It

Aperçu

Description du fabricant
154401 ZEP ROBINETS-IT 12-16 OZ
  • La bonne lubrification élimine le soudage par copeaux, les brûlures par taraudage et les bris; peut être utilisée avec une large gamme de métaux; peut être appliquée directement à partir d’une bouteille à vaporiser; ne laisse pas de dépôts sur la machine; ne fume pas et ne sent pas

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif