Motion
6332 M/C3VL2071

SKF
6332 M/C3VL2071

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 340 mm, largeur 68 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05419864
N° MFR6332 M/C3VL2071
Prix9,220.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6332 M/C3VL2071

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 340 mm, largeur 68 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05419864
N° MFR6332 M/C3VL2071
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
Prix9,220.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    68 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6332 , MC3V , L2071 ROULEMENT, COUCHE INTÉRIEURE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3 , INSOCOAT
  • Revêtement de finition
    Isolation électrique
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6332 M/C3VL2071 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 160 mm avec un diamètre extérieur de 340 mm et une largeur de 68 mm, ouvert pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6332 M/C3VL2071
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62047 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    64071 lbf
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316572681190

Aperçu

Description du fabricant
6332 , MC3V , L2071 ROULEMENT, COUCHE INTÉRIEURE
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3 , INSOCOAT