Motion
7001-16-33
7001-16-33 ADAPTATEUR
N° D’ARTICLE MI05419974
N° MFR7001-16-33
Prix37.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7001-16-33 ADAPTATEUR
N° D’ARTICLE MI05419974
N° MFR7001-16-33
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
Prix37.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 33 mm
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°, M33
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 33 mm
  • Corps hexagonal
    41.0
  • Longueur totale
    52.7
  • Profondeur du filetage
    21.44
  • Taille du filetage 2
    M33X2.0

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    1 po mâle JIC 37° évasé x 33 mm mâle métrique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    1-5/16-12 UN, M33X2.0
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7001_ORR

Aperçu

Description du fabricant
7001-16-33 ADAPTATEUR

Vous pourriez également aimer