Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Longueur totale164.5 po
- Taille du port1/8 NPT
- Taille de la tige / Filetage1/8 NPT femelle
- Longueur du deuxième coup135 mm
- Accident vasculaire cérébral500 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Série de cylindresMB
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.05 MPa
- Type de montageDouble épaule
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- OptionsCylindre à double course - Type à tige unique
- Action du pistonTige unique
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardBSPT
- SérieMB