Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Valeur P maximale10 N/mm2
- Valeur PV maximaleSec 1.65, Lubrification périodique 3.25 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Longueur30 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementMatériau fritté avec lubrifiant solide dispersé
- Spécification du matérielCermet M
- Valeur V max.Séchage 0.85 ; Lubrification périodique 1.65 m/s
- Plage de température de fonctionnementSéchage -40 à +392, lubrification périodique -40 à +302 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Série54B
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- ·Réparable sans lubrification.·Résistance à l’usure supérieure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.