Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Anneau intérieur Largeur2.2165 po
- Anneau extérieur Largeur0.8661 po
- Extérieur Diamètre3.4565 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale7125 lbf
- Capacité de charge statique radiale4650 lbf
- Type de jointContact avec Flinger