Motion
RA012RRB

SHUSTER CORP
RA012RRB

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 3/4 po, diamètre extérieur de 47 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI05427462
N° MFRRA012RRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
RA012RRB

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 3/4 po, diamètre extérieur de 47 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI05427462
N° MFRRA012RRB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2188 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5625 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1550 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact

Aperçu

Description du fabricant
RA012RRB ROULEMENT À BILLES