Aperçu
- Le couvercle de l’arbre de sortie offre une protection contre la corrosion et la contamination dans les environnements sales
- L’accessoire de plaque de montage permet de spécifier facilement le moteur à engrenages dans votre application en le fixant sur n’importe quelle surface plane
- Le bras de couple est un support de montage qui permet une application facile sur l’équipement où l’espace est limité
- Empiècements d’arbre de sortie à clavette en acier au carbone pour une polyvalence de montage encore plus grande