Spécifications
Dimensions
- Taille du corps425
- Taille du port d’entrée1/2 po
- Taille du port de sortie1/2 po
- Poids0.7 kg
Détails
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale120 psi
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusSans manomètre
- Type de produitRégulateurs d’air pilotés
- Pression d’épreuve217 psi
- Série/systèmeAR-Pilot
- Définir la plage de pression7.30 à 120 psi
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Style de détente du pilote interne (l’air du pilote saigne toujours)
- Ports de 1/4 à 2
- Support et manomètre en option