Motion
6190
Oil Seal - Solid, 0.6250 in Shaft Dia., 1.128 in OD, 0.3750 in Overall Width, CRWHA5 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI05428296
N° MFR6190
Prix28.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 0.6250 in Shaft Dia., 1.128 in OD, 0.3750 in Overall Width, CRWHA5 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI05428296
N° MFR6190

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.128 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.625 po

Détails

  • Type de conception
    CRWHA5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311519021
  • Type de joint
    Double lèvres
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
6190 JOINT D’HUILE