Motion
NF060816
NF0608-16 BRIDE EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI05429343
N° MFRNF060816
Prix2.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NF0608-16 BRIDE EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI05429343
N° MFRNF060816

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Bride Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Valeur P maximale
    400
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.0039 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    Nylon
  • Type de douille
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905108389
  • Valeur V max.
    360 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • CUP_NON
    717905108389

Aperçu

Description du fabricant
NF0608-16 BRIDE EN NYLON BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté