Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa version monocanal à action unique du cylindre compact du CQS est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineCN
- Série de cylindresCQS
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrous traversants
- Action du pistonRessort à action unique allongé
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeHomme
- Type de tigeTige unique
- SérieCQS
Aperçu
- Extension du ressort ou rappel par ressort
- Tailles d’alésage en mm : 12, 16, 20, 25
- Accidents vasculaires cérébraux : 5mm et 10mm
- Montages : à travers le trou, les deux extrémités sont taraudées, les brides avant et arrière
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion