Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
Détails
- CUP_NON020066910648
Aperçu
- Le revêtement époxy polyvalent crée rapidement une surface de protection robuste et durable
- Une seule couche équivaut à plusieurs couches d’époxy de la concurrence
- Plusieurs options d’activateur pour des applications uniques (vendues séparément)
- Il s’agit d’un système à deux composants : commandez la couleur de base et l’activateur séparément
- La formule auto-apprêtante directe sur métal (DTM) adhère à une variété de substrats
- Résistance supérieure à long terme aux solvants, aux produits chimiques, à l’abrasion et aux chocs
- Rapport de 1:1 mélange pratique, donc aucune mesure requise
- Garantie antirouille de 2 ans pour une protection maximale contre la corrosion
- Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments; accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au fédéral; moins de 340 COV
- Fabricant : Rust-Oleum
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire