Motion
8210G012AC110/50D

ASCO
8210G012AC110/50D

Électrovanne - femelle, 110 V CA, 2-Way, 2-Position, normalement ouverte
N° D’ARTICLE MI05434037
N° MFR8210G012AC110/50D
Prix424.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8210G012AC110/50D

Électrovanne - femelle, 110 V CA, 2-Way, 2-Position, normalement ouverte
N° D’ARTICLE MI05434037
N° MFR8210G012AC110/50D
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
Prix424.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    5/8 po
  • Hauteur totale
    3.8 po
  • Longueur totale
    5.42 po
  • Largeur totale
    2-3/4 po
  • Port 1 taille/type
    1/2 po NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, huile légère, milieu non corrosif, eau
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +250 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +5 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    +5 à +250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    10.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position, normalement ouvert

Aperçu

Description du fabricant
8210G012AC110/50D