Motion
8320G174AC120/60D

ASCO
8320G174AC120/60D

Électrovanne – femelle, 120 V c.a., 3-Way, 2-Position, fonctionnement universel
N° D’ARTICLE MI05439930
N° MFR8320G174AC120/60D
Prix209.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8320G174AC120/60D

Électrovanne – femelle, 120 V c.a., 3-Way, 2-Position, fonctionnement universel
N° D’ARTICLE MI05439930
N° MFR8320G174AC120/60D
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
Prix209.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    3/32 po
  • Hauteur totale
    1.69 po
  • Longueur totale
    3.74 po
  • Largeur totale
    1.95 po
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, gaz inerte, huile légère, eau
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.12 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +100 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +100 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile, uréthane
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    17.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120 V c.a.
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC 61508, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    3-Way, 2-Position fonctionnement universel

Aperçu

Description du fabricant
8320G174AC120/60D