Motion
8344G072AC120/60D

ASCO
8344G072AC120/60D

8344G072AC120/60D
N° D’ARTICLE MI05445371
N° MFR8344G072AC120/60D
Prix1,204.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8344G072AC120/60D

8344G072AC120/60D
N° D’ARTICLE MI05445371
N° MFR8344G072AC120/60D
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
Prix1,204.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    3/8 po
  • Hauteur totale
    103 mm
  • Longueur totale
    154 mm
  • Largeur totale
    81 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    4.39 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, eau
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.4 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +125 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    10 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    +10 à +125 (air, gaz inerte, liquide) psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +150 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    11.6 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Fonctionnalité de la vanne
    4-Way, 2-Position, normalement ouvert

Aperçu

Description du fabricant
8344G072AC120/60D