Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage1.3125-12 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du port d’entréeBride fendue 4-Bolt 2 po SAE
- Taille du port de sortieBride fendue 4-Bolt SAE de 2,5 cm
Détails
- Déplacement74 cm3/r
- Emplacement de l’orifice de drainageHaut (bas bouché)
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeClé droite 1.25 po Dia
- Type de montageBride SAE C 4-Bolt
- Emplacement du portPort arrière
- Type de portCode 61 Bride
- SérieADY