Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice7/32 po
- Hauteur totale3.2 po
- Longueur totale1.88 po
- Largeur totale1.95 po
- Port 1 taille/type3/8 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, huile légère, milieu non corrosif, eau
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.73 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+125 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +125 psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
- Consommation d'énergie du solénoïde17.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé