Motion
SC8238T405DC24/CC

ASCO
SC8238T405DC24/DC

Électrovanne - femelle, 24 V c.c., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI05466520
N° MFRSC8238T405DC24/DC
Prix228.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
SC8238T405DC24/DC

Électrovanne - femelle, 24 V c.c., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI05466520
N° MFRSC8238T405DC24/DC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix228.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    17/32 po
  • Hauteur totale
    2.60 po
  • Longueur totale
    3.43 po
  • Largeur totale
    1.08 po
  • Port 1 taille/type
    1/2 po NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, gaz combustible, huile légère, eau
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4.45 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +230 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    5 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    +5 à +230 lb/po2 (gaz de carburant aérien, eau, huile légère)
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +195 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CE, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
SC8238T405DC24/CC