Motion
8320G132DC24/DCD

ASCO
8320G132DC24/DCD

Électrovanne - femelle, 24 V CC, 3-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI05472296
N° MFR8320G132DC24/DCD
Prix156.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8320G132DC24/DCD

Électrovanne - femelle, 24 V CC, 3-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI05472296
N° MFR8320G132DC24/DCD
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
Prix156.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    3/64 po
  • Hauteur totale
    1.69 po
  • Longueur totale
    3.15 po
  • Largeur totale
    1.95 po
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, gaz inerte, huile légère, eau
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.06 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +200 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +200 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile, uréthane
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    10.6 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC 61508, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    3-Way, 2-Position normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
8320G132DC24/DCD
  • Les électrovannes de service général ont trois ports et deux orifices : lorsqu'un orifice est ouvert, l'autre est fermé
  • Contrôle de l’air, de l’eau, de l’huile légère, des milieux non corrosifs
  • Fonctionnement normalement fermé : pression à l’orifice du cylindre lorsque le fonctionnement est sous tension
  • Fonctionnement normalement ouvert : l’orifice du cylindre s’évacue lorsqu’il est sous tension
  • Fonctionnement universel : peut fonctionner comme normalement fermé, normalement ouvert, inverseur d'un fluide ou sélecteur de deux fluides
  • Gamme de tailles : 1/8 po à 1 po