Motion
8290A793

ASCO
8290A793

8290A793
N° D’ARTICLE MI05472297
N° MFR8290A793
Prix534.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8290A793

8290A793
N° D’ARTICLE MI05472297
N° MFR8290A793
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
Prix534.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.73 lb

Aperçu

Description du fabricant
8290A793
  • Les vannes à piston à corps incliné sont des vannes pneumatiques à deux voies (2/2) qui peuvent remplacer les ensembles de vannes à bille motorisées ou actionnées par air dans n'importe quelle application
  • Les vannes pneumatiques sont des vannes standard modifiées en remplaçant le solénoïde par un actionneur de piston
  • Une vanne pneumatique fonctionnera de la même façon que la version à solénoïde, sauf qu’elle est entraînée par l’air plutôt que par l’électricité
  • Fonctionnement normalement fermé
  • Débit direct pour un Cv maximal
  • Matériau du joint en PTFE
  • Gamme de tailles de 3/8 po à 2 po