Motion
11-920-8

ANSELL
11-920-8

HyFlex® Gants de travail tout usage – Moyen, taille 8 , poignet en tricot, calibre 15
N° D’ARTICLE MI05474079
N° MFR11-920-8
Prix7.88 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11-920-8

HyFlex® Gants de travail tout usage – Moyen, taille 8 , poignet en tricot, calibre 15
N° D’ARTICLE MI05474079
N° MFR11-920-8
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
Votre prix7.88 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Type de service
    Service léger
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
  • Jauge de tricot
    15 g
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Normes respectées
    Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 1, EN388 3131
  • CUP_NON
    20076490489407

Aperçu

Description du fabricant
255003 HYFLEX 11920 TAILLE 8, 0
  • La couche de nitrile avec canaux microscopiques transfère activement les huiles et autres lubrifiants loin de la surface de préhension
  • Doublure en nylon chiné bleu avec revêtement en nitrile bleu hydrofuge
  • Augmente le contact avec la surface pour une prise et un contrôle améliorés
  • Empêche la pénétration de l’huile et réduit le risque de dermatite et d’exposition aux liquides
  • Le processus de trempage multicouche offre une résistance élevée à l’abrasion et augmente la durée de vie
  • Score CE 3131
  • Assemblage du moteur et de la boîte de vitesses, zones d’assemblage final, manutention générale des matériaux, manipulation du verre ou des plastiques glissants, travaux d’entretien ménager et d’entretien général de l’usine, ateliers d’usinage, collecte des déchets

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good