Motion
G206KPPB4
Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.0000 po de diamètre extérieur, 2.4409 po de diamètre extérieur, 0.9449 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI05479113
N° MFRG206KPPB4
Prix79.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.0000 po de diamètre extérieur, 2.4409 po de diamètre extérieur, 0.9449 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI05479113
N° MFRG206KPPB4
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
Votre prix79.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Global Largeur  
    0.9449 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    G206HPPB4 AGRICULTURE
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.0000 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 0.9449 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    43463
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type de joint
    Joints d’étanchéité à deux contacts avec triple enveloppe à lèvres
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106794875

Aperçu

Description du fabricant
G206HPPB4 AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good